アブラトール
片面にフィルム付き、床面へ油や水の染み出しを防ぎます。
機械や車両整備にメンテナンスの使用に最適
自重の10倍以上のオイルをキャッチ
・油だけでなく水分も吸収します。
・片面に厚手のフィルムが付いているため、吸収した油や水は、床に染み出ません。
・メンテナンス時の工具置きにもおすすめ。
- 用途
- 油水兼用
- 形状
- シート
- 色
- グレー
- 入数(枚)
- 100
- 寸法(縦×横×厚さ)(mm)
- 400×500×4
- 素材
- ポリプロピレン
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 吸収量(L)
- 90/箱
- ミシン目
- 無し
- 内容量
- 1箱
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
液体吸収材・処理剤 の新着商品
カテゴリ

























