非常用油液吸収キット 油専用 ポータブルタイプ 530×150×300mm (1S=1袋)
油専用の漏洩対策対応キットです。
車載や持ち運びに便利なポータブルタイプです。
- 用途
- 油専用。
非常時の油漏れの吸収に。
車載用の油漏れ対策キットとして。
- トラスコ品番
- 690-3021
- 材質
- 綿、レーヨン、ポリプロピレン
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 袋サイズ:530×150×300
- 吸収量(L)
- 25(セット)
- 内容量
- 1セット
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。液体吸収材・処理剤 の新着商品
カテゴリ















