PCA54F アブラトール JOHNAN 79892499

PCA54F アブラトール JOHNAN 79892499
PCA54F アブラトール JOHNAN 79892499

アブラトール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
79892499
品番
PCA54F
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

片面にフィルム付き、床面へ油や水の染み出しを防ぎます。
機械や車両整備にメンテナンスの使用に最適
自重の10倍以上のオイルをキャッチ
・油だけでなく水分も吸収します。
・片面に厚手のフィルムが付いているため、吸収した油や水は、床に染み出ません。
・メンテナンス時の工具置きにもおすすめ。

用途
油水兼用
形状
シート
色
グレー
入数(枚)
100
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
400×500×4
素材
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸収量(L)
90/箱
ミシン目
無し
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする