曜日別特売

アブラトール

アブラトール - JOHNANアブラトール - JOHNAN

大判サイズのため床面を広くカバーして使用したい場合に最適です。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
・油だけでなく水分も吸収します。
・厚手タイプなので、高い吸収力が求められる現場に最適です。
・大判サイズにより、1枚で広範囲をカバーできます。

用途
油水兼用
形状
シート
色
グレー
入数(枚)
50
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
650×650×4
素材
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸収量(L)
95/箱
ミシン目
無し
内容量
1箱
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79892508PCA-65
¥28,900
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする