曜日別特売
PCA-65 アブラトール JOHNAN 79892508

PCA-65 アブラトール JOHNAN 79892508
PCA-65 アブラトール JOHNAN 79892508

アブラトール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
79892508
品番
PCA-65
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

大判サイズのため床面を広くカバーして使用したい場合に最適です。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
・油だけでなく水分も吸収します。
・厚手タイプなので、高い吸収力が求められる現場に最適です。
・大判サイズにより、1枚で広範囲をカバーできます。

用途
油水兼用
形状
シート
色
グレー
入数(枚)
50
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
650×650×4
素材
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸収量(L)
95/箱
ミシン目
無し
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする