Panasonic(パナソニック)
防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ヌバックブラウン
ヌバックブラウン
O.Cグリーン
デニムブルー
マットナイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80097879
品番
BE-FZ033-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途
防災用、アウトドア、通勤通学、お仕事等
色
ヌバックブラウン
寸法(mm)
1620×580×780-940(全長×全幅×サドル高さ)
質量(kg)
約23.2(バッテリーを含む)
変速機
内装3段シマノグリップシフト
照明装置
バッテリー式前照灯
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間
約3.0時間
バッテリー容量(Ah)
8(14cells)
バッテリー電圧(V)
25.2
タイヤサイズ
20×2.125 HE
適応身長(cm)
乗車:149-181
走行距離(km)
(1充電あたりの目安)パワー約31/オートマチック約35 /ロング約55
後輪タイプ
施錠方式:ワイヤ錠
注意
※この自転車は一般用自転車として設計されています。荒地での走行、段差下り、ジャンプなどの走行はしないでください。ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,600
/
税込
¥
11,660