曜日別特売

リモコン付き冷風扇

リモコン付き冷風扇 - おおたけリモコン付き冷風扇 - おおたけリモコン付き冷風扇 - おおたけリモコン付き冷風扇 - おおたけ

エアコンの冷房が苦手な方で、涼しい風を浴びたい方にお薦め。
リモコン付き冷風扇
連続
リズム風
おやすみモード
切タイマー 1-12H
保冷剤付
リモコン

仕様
ルーバー/左右(自動)、上下(手動)
消費電力(W)
約60
風量
3段階切り換え 3WAYモード(連続、リズム、おやすみ)
水タンク容量(L)
約5.0
電気代の目安
約1.9円/時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約27×31×60
タイマー
1~12時間 (1時間単位)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79898406MAR-126
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする