※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
おおたけ
リモコン付き冷風扇
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79898406
品番
MAR-126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
エアコンの冷房が苦手な方で、涼しい風を浴びたい方にお薦め。
リモコン付き冷風扇
連続
リズム風
おやすみモード
切タイマー 1-12H
保冷剤付
リモコン
仕様
ルーバー/左右(自動)、上下(手動)
消費電力(W)
約60
風量
3段階切り換え 3WAYモード(連続、リズム、おやすみ)
水タンク容量(L)
約5.0
電気代の目安
約1.9円/時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約27×31×60
タイマー
1~12時間 (1時間単位)