SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス フルオープン 40L
使いたい用途に合わせて選択!通気性が良いオープンフタ
隙間や通路に置けて邪魔にならないスリム設計
オープンフタなので、かさばるゴミやまとめて捨てる時に入れやすい
洗ってから捨てることが多い資源ゴミに最適
袋交換は「袋を掛けて、フタ枠で挟む」の簡単2ステップ
最大3分別までポリ袋で分別可能
移動に便利なキャスター付き
お部屋に馴染むシンプルなデザイン
抗菌・防汚加工
- 用途
- ごみ箱 くず入れ 屑入れ 蓋なし ふたなし 角型 コンパクト スリム 薄型 隙間 分別 抗菌 防汚 シンプル おしゃれ 日本製
- 材質
- PP
- 質量(kg)
- 1.85
- 容量(L)
- 40
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 19.8×40×60.7
- 内容量
- 1個
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ

























