曜日別特売
GSLW045 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス フルオープン 40L リス 80102700

GSLW045 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス フルオープン 40L リス 80102700
GSLW045 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス フルオープン 40L リス 80102700
GSLW045 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス フルオープン 40L リス 80102700
GSLW045 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス フルオープン 40L リス 80102700
GSLW045 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス フルオープン 40L リス 80102700
GSLW045 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス フルオープン 40L リス 80102700
GSLW045 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス フルオープン 40L リス 80102700
GSLW045 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス フルオープン 40L リス 80102700
GSLW045 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス フルオープン 40L リス 80102700
GSLW045 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス フルオープン 40L リス 80102700
GSLW045 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス フルオープン 40L リス 80102700

SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス フルオープン 40L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード80102700品番GSLW045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

使いたい用途に合わせて選択!通気性が良いオープンフタ
隙間や通路に置けて邪魔にならないスリム設計
オープンフタなので、かさばるゴミやまとめて捨てる時に入れやすい
洗ってから捨てることが多い資源ゴミに最適
袋交換は「袋を掛けて、フタ枠で挟む」の簡単2ステップ
最大3分別までポリ袋で分別可能
移動に便利なキャスター付き
お部屋に馴染むシンプルなデザイン
抗菌・防汚加工

用途
ごみ箱 くず入れ 屑入れ 蓋なし ふたなし 角型 コンパクト スリム 薄型 隙間 分別 抗菌 防汚 シンプル おしゃれ 日本製
ブラック
材質
PP
質量(kg)
1.85
容量(L)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.8×40×60.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする