ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB)
67cm離れたコードの読取り可能
読み取り距離は50~670mmと幅広く、手元の細かなバーコードはもちろん、台車やパレット
上の少し離れた位置にあるバーコードもスムーズに読み取れます。
低温環境にも配慮した現場向け仕様
人間工学に基づくフォルム
使用温度範囲は-20~50℃。冷蔵・冷凍環境などの温度条件の厳しい現場での使用にも対応する仕様です。
スリムなボディは手の小さな女性でも持ちやく、握りやすいデザインです。
重量は181gと軽く、長時間業務でも疲れにくい。
- その他
- 最小PCS値20%
- 寸法(mm)
- 185×67×91
- 質量(g)
- 181
- ケーブル長(m)
- 1.6
- 光源
- 赤色LED
- 読取(mm)
- 50~670
- 読取
- JAN/UPC/EAN、Codabar、Code39、Code93、Code32、Code128、GS1-128、MSI、Plessey、GS1Databar、Interleaved2of5、Matrix2of5、Industrial2of5
- 演算装置(MPU)
- 32bit
- 分解能(m)
- 3il(PCS0.9)
- インターフェイス
- USB-KB/USB-COM
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 対応コード
- 一次元バーコード
- 商品タイプ
- ハンディターミナル/有線
- 読取方式
- CCD(離し読取)
梱包用品 の新着商品
カテゴリ





















