曜日別特売
KC-2200-USB-Ⅱ(B) ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 80102377

KC-2200-USB-Ⅱ(B) ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 80102377
KC-2200-USB-Ⅱ(B) ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 80102377
KC-2200-USB-Ⅱ(B) ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 80102377

ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
色ブラック
内容量1個注文コード80102377品番KC-2200-USB-Ⅱ(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

67cm離れたコードの読取り可能
読み取り距離は50~670mmと幅広く、手元の細かなバーコードはもちろん、台車やパレット
上の少し離れた位置にあるバーコードもスムーズに読み取れます。
低温環境にも配慮した現場向け仕様
人間工学に基づくフォルム
使用温度範囲は-20~50℃。冷蔵・冷凍環境などの温度条件の厳しい現場での使用にも対応する仕様です。
スリムなボディは手の小さな女性でも持ちやく、握りやすいデザインです。
重量は181gと軽く、長時間業務でも疲れにくい。

色
ブラック
その他
最小PCS値20%
寸法(mm)
185×67×91
質量(g)
181
ケーブル長(m)
1.6
光源
赤色LED
読取(mm)
50~670
読取
JAN/UPC/EAN、Codabar、Code39、Code93、Code32、Code128、GS1-128、MSI、Plessey、GS1Databar、Interleaved2of5、Matrix2of5、Industrial2of5
演算装置(MPU)
32bit
分解能(m)
3il(PCS0.9)
インターフェイス
USB-KB/USB-COM
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応コード
一次元バーコード
商品タイプ
ハンディターミナル/有線
読取方式
CCD(離し読取)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする