AmadanaMusic CDプレーヤー
過去のメディアになりつつあるCDにあえて再びスポットを当て「音楽を手に取る時間」を楽しむためのCDプレーヤー。音楽はもちろんCDのジャケットアートワークまで愉しみつくせる、シンプルながら美しいデザインで空間を演出します。
本製品にはスピーカー、バッテリーは内蔵されておりません。また乾電池には対応しておりません。
- 付属品
- 取扱説明書、専用USB-Cケーブル(1m)
- 寸法(mm)
- 幅132.5×奥行157×高さ28(突起物含まず ラバー高さ約1.5)
- 質量(g)
- 310
- 消費電力(W)
- 2.2、待機時0.8(無操作時自動電源OFF)
- 出力
- 角形光デジタル端子(自動シャッター付き)、光デジタル出力:44.1kHz、Φ3.5mmステレオイヤホンジャック
- 電源
- DC5V1A USB-Type-C 電源入力端子
- 対応メディア
- CD-DA、MP3(CD-R/RW、USBメモリー8MB~32GB、FAT32)※USBメモリの仕様/フォーマット形式やご使用状況により正常に再生されないまたはご使用になれないことがあります。
- Bluetooth
- Ver.4.2、対応プロファイル:A2DPv1.3、音声プロトコル:SBC、到達レンジ:最大10m
- 再生可能ファイル形式
- CD-R/RW,USBメモリ:MP3(32-320kbps)
- 内容量
- 1台
オーディオ の新着商品
カテゴリ


















