曜日別特売
AM-PCD-201-S AmadanaMusic CDプレーヤー amadana(アマダナ) 80097967

AM-PCD-201-S AmadanaMusic CDプレーヤー amadana(アマダナ) 80097967
AM-PCD-201-S AmadanaMusic CDプレーヤー amadana(アマダナ) 80097967
AM-PCD-201-S AmadanaMusic CDプレーヤー amadana(アマダナ) 80097967
AM-PCD-201-S AmadanaMusic CDプレーヤー amadana(アマダナ) 80097967

AmadanaMusic CDプレーヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80097967
品番
AM-PCD-201-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

過去のメディアになりつつあるCDにあえて再びスポットを当て「音楽を手に取る時間」を楽しむためのCDプレーヤー。音楽はもちろんCDのジャケットアートワークまで愉しみつくせる、シンプルながら美しいデザインで空間を演出します。
本製品にはスピーカー、バッテリーは内蔵されておりません。また乾電池には対応しておりません。

付属品
取扱説明書、専用USB-Cケーブル(1m)
寸法(mm)
幅132.5×奥行157×高さ28(突起物含まず ラバー高さ約1.5)
質量(g)
310
消費電力(W)
2.2、待機時0.8(無操作時自動電源OFF)
出力
角形光デジタル端子(自動シャッター付き)、光デジタル出力:44.1kHz、Φ3.5mmステレオイヤホンジャック
電源
DC5V1A USB-Type-C 電源入力端子
対応メディア
CD-DA、MP3(CD-R/RW、USBメモリー8MB~32GB、FAT32)※USBメモリの仕様/フォーマット形式やご使用状況により正常に再生されないまたはご使用になれないことがあります。
Bluetooth
Ver.4.2、対応プロファイル:A2DPv1.3、音声プロトコル:SBC、到達レンジ:最大10m
再生可能ファイル形式
CD-R/RW,USBメモリ:MP3(32-320kbps)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする