携帯スリッパ レ プリエ

携帯スリッパ レ プリエ - パラデック携帯スリッパ レ プリエ - パラデック

折り畳みできる軽量携帯スリッパ、レプリエ「スイート」です。
Sサイズ(22.0~23.5cm)、Mサイズ(23.5~24.5cm)からお選びいただけます。
履き心地はふんわり、つま先ゆったりのラウンドトゥデザインです。
履き口はパイピングでかかと浮きしにくい設計です。
アウトソールはしっかりしたゴム底で滑りにくいです。
持ち運び時は、付属のポーチに入れてコンパクトにカバンの中に収納できます。
見た目も上品なので、学校行事やお稽古事など様々なシーンで足元を華やかに演出してくれます。

付属品
ポーチ
仕様
スイート M
材質
本体:合成皮革、ゴム底、PU、高反発ラバー 【ポーチ】:ポリエステル
サイズ(cm)
約 23.5~24.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【ポーチ】 収納時:約 10.5×8×14
アズワン品番
54-1474-98
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80101650PLS-2FIV
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする