NORTH DATE 大きいサイズ スノーブーツ
デザイン_x000D_
北海道発ブランドならではの機能性を備えた、North Dateのスノーブーツ。_x000D_
シンプルで合わせやすいデザインに、雪道でも安心して歩ける機能を備えた一足です。_x000D_
_x000D_
素材・機能_x000D_
・接地面から約3cmまでの生活防水設計_x000D_
・ガラス繊維を配合したアウトソールを採用_x000D_
・摩耗しても防滑性能が持続する構造_x000D_
_x000D_
【防滑/ガラス繊維入りアウトソール】_x000D_
路面にほぼ垂直に配列されたガラス繊維が路面をしっかりとキャッチし、優れた防滑性能を発揮します。ソールが摩耗しても新たなガラス繊維が現れるため、防滑性能が持続します。_x000D_
【生活防水】_x000D_
静水で水深3cm・3時間の浸水テストをクリア。雪道や急な雨など、日常使いに適した生活防水設計です。_x000D_
_x000D_
コーディネート_x000D_
・デニムやカーゴパンツと合わせた、冬のカジュアルスタイルに_x000D_
・通勤・通学など、雪の日のお出かけにもおすすめ_x000D_
・旅行やアウトドアなど、冬のさまざまなシーンで活躍
- 内容量
- 1足
防寒長靴/防寒安全長靴 の新着商品
カテゴリ