曜日別特売

スリッパ KITPLUS KEEPFIT サボサンダル メンズ

スリッパ KITPLUS KEEPFIT サボサンダル メンズ - 朝倉商会スリッパ KITPLUS KEEPFIT サボサンダル メンズ - 朝倉商会スリッパ KITPLUS KEEPFIT サボサンダル メンズ - 朝倉商会スリッパ KITPLUS KEEPFIT サボサンダル メンズ - 朝倉商会スリッパ KITPLUS KEEPFIT サボサンダル メンズ - 朝倉商会スリッパ KITPLUS KEEPFIT サボサンダル メンズ - 朝倉商会スリッパ KITPLUS KEEPFIT サボサンダル メンズ - 朝倉商会スリッパ KITPLUS KEEPFIT サボサンダル メンズ - 朝倉商会

ビジネスシーンでも快適に履ける『KITPLUS』シリーズのサボサンダルです。
足裏全体を支える構造で、足本来の自然な形を引き出します。
底材は、心地良いフィット感と程よい硬さのEVA素材を採用しています。
甲裏とインソールには抗菌&防臭加工が施されたメッシュ素材を使用しています。
つま先が開いているオープンサンダルと、つま先が閉じているサボサンダルをお選びいただけます。
底面は凹凸のい形状で滑りにくい仕様です。

内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
サイズ(cm)
アズワン品番
20種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80100216XG-21140甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR26.0~26.554-1425-63
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80100295XG-21140甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR27.0~27.554-1425-62
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80100381XG-21140甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR27.0~27.554-1425-56
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80100469XG-21150甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR27.0~27.554-1425-72
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80100487XG-21140甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR26.0~26.554-1425-59
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80100530XG-21150甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR27.0~27.554-1425-68
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80100661XG-21150甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR27.0~27.554-1425-74
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80100679XG-21150甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR26.0~26.554-1425-65
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80100749XG-21140甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR26.0~26.554-1425-57
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80100828XG-21140甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR27.0~27.554-1425-58
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80100941XG-21150甲:合成皮革、甲裏・インソール表面:ポリエステル100%、インソール本体:EVA、底材:TPR26.0~26.554-1425-69
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80100995XG-21150甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100%、インソール本体:EVA、底材:TPR26.0~26.554-1425-73
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80101081XG-21140甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR27.0~27.554-1425-64
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80101090XG-21150甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR26.0~26.554-1425-71
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80101187XG-21150甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR26.0~26.554-1425-67
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80101248XG-21150甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR27.0~27.554-1425-66
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80101336XG-21140甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR27.0~27.554-1425-60
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80101528XG-21150甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR27.0~27.554-1425-70
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80101589XG-21140甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR26.0~26.554-1425-61
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80101196XG-21140甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR26.0~26.554-1425-55
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする