曜日別特売
XG-21140 スリッパ KITPLUS KEEPFIT サボサンダル メンズ 朝倉商会 80100216

スリッパ KITPLUS KEEPFIT サボサンダル メンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1足
サイズ(cm)
26.0~26.5
色
モカ
材質
甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR
注文コード
80100216
品番
XG-21140
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ビジネスシーンでも快適に履ける『KITPLUS』シリーズのサボサンダルです。
足裏全体を支える構造で、足本来の自然な形を引き出します。
底材は、心地良いフィット感と程よい硬さのEVA素材を採用しています。
甲裏とインソールには抗菌&防臭加工が施されたメッシュ素材を使用しています。
つま先が開いているオープンサンダルと、つま先が閉じているサボサンダルをお選びいただけます。
底面は凹凸のい形状で滑りにくい仕様です。

材質
甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR
サイズ(cm)
26.0~26.5
アズワン品番
54-1425-63
仕様
前閉じ
色
モカ
サイズ
M
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする