曜日別特売

スリッパ レザー調 チャールススリッパ

スリッパ レザー調 チャールススリッパ - 朝倉商会スリッパ レザー調 チャールススリッパ - 朝倉商会スリッパ レザー調 チャールススリッパ - 朝倉商会スリッパ レザー調 チャールススリッパ - 朝倉商会スリッパ レザー調 チャールススリッパ - 朝倉商会スリッパ レザー調 チャールススリッパ - 朝倉商会スリッパ レザー調 チャールススリッパ - 朝倉商会スリッパ レザー調 チャールススリッパ - 朝倉商会

リラックスして履ける、ゆったりとした形状のスリッパです。
レザー調生地は、上品な印象です。
丸いつま先が特徴のため甲の幅が広めの方や外反母趾でお悩みの方のもおすすめです。
シンプルなデザインなので、カップルやファミリーで共有できるルームシューズです。
来客用にも安心して使えます。

材質
甲:ポリウレタン 中敷き:ポリエステルパイル 底材:スエード底
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
色
サイズ(cm)
サイズ
アズワン品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80100435NWS-00700ブラックM23.5~24.554-1424-93
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80100451NWS-00710ブラックL25.5~26.554-1424-98
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80100478NWS-00700ホワイトM23.5~24.554-1424-94
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80101257NWS-00700ワインM23.5~24.554-1424-96
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80101291NWS-00700ブルーM23.5~24.554-1424-97
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80101370NWS-00710ブルーL25.5~26.554-1425-03
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80101406NWS-00710ホワイトL25.5~26.554-1424-99
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80101449NWS-00710グレーL25.5~26.554-1425-01
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80101519NWS-00710ワインL25.5~26.554-1425-02
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80101607NWS-00700グレーM23.5~24.554-1424-95
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする