曜日別特売
NWS-00710 スリッパ レザー調 チャールススリッパ 朝倉商会 80100451

NWS-00710 スリッパ レザー調 チャールススリッパ 朝倉商会 80100451
NWS-00710 スリッパ レザー調 チャールススリッパ 朝倉商会 80100451

スリッパ レザー調 チャールススリッパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
色ブラック
サイズ(cm)25.5~26.5
内容量1足注文コード80100451品番NWS-00710
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

リラックスして履ける、ゆったりとした形状のスリッパです。
レザー調生地は、上品な印象です。
丸いつま先が特徴のため甲の幅が広めの方や外反母趾でお悩みの方のもおすすめです。
シンプルなデザインなので、カップルやファミリーで共有できるルームシューズです。
来客用にも安心して使えます。

色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
25.5~26.5
アズワン品番
54-1424-98
材質
甲:ポリウレタン 中敷き:ポリエステルパイル 底材:スエード底
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする