曜日別特売

ポケッタブルレインブーツ 携帯用収納袋付き

ポケッタブルレインブーツ 携帯用収納袋付き - 朝倉商会ポケッタブルレインブーツ 携帯用収納袋付き - 朝倉商会ポケッタブルレインブーツ 携帯用収納袋付き - 朝倉商会ポケッタブルレインブーツ 携帯用収納袋付き - 朝倉商会

実用的な折りたためるレインブーツ、LLサイズ(約26.5~27cm)です。
雨の日だけでなく、庭仕事やガーデニング、洗車などの水仕事にも最適です。
履き口は絞れるので水滴を入りにくくできます。
脱ぐ際に便利なヒールキック付きです。
インソールは菌を抑制する抗菌加工です。
高さが低めの棚にも折りたたんでコンパクトに収納できます。
持ち運びに便利な巾着付きです。
幅広いサイズ展開も魅力的です。

材質
甲材・底材:ポリ塩化ビニル(PVC) 中敷き:EVA樹脂(抗菌加工済み) 履き口部分:ポリウレタン 携帯用収納袋:ポリエステル
質量(g)
約680
サイズ(cm)
約26.5~27
総丈(cm)
約43.5
履口回り(cm)
(内寸)約44.5
内容量
1セット
注意
※お使いのモニターによっては色味が異なる場合がございます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GS-30310 8010055780100557GS-30310レインブーツ、抗菌加工のインソール、携帯用収納袋:各1点54-1425-89
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
GS-30300 8010110880101108GS-30300レインブーツ、抗菌加工のインソール54-1425-84
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
GS-30320 8010164180101641GS-30320レインブーツ、抗菌加工のインソール、携帯用収納袋:各1点54-1425-94
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
GS-30330 8010171180101711GS-30330レインブーツ、抗菌加工のインソール、携帯用収納袋:各1点54-1425-99
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする