6435 エアーラバーブーツM ショート

6435 エアーラバーブーツM ショート - カジメイク6435 エアーラバーブーツM ショート - カジメイク6435 エアーラバーブーツM ショート - カジメイク6435 エアーラバーブーツM ショート - カジメイク6435 エアーラバーブーツM ショート - カジメイク6435 エアーラバーブーツM ショート - カジメイク6435 エアーラバーブーツM ショート - カジメイク6435 エアーラバーブーツM ショート - カジメイク

軽くてやわらかな新素材発泡ゴムを使用したフィット性の高い長靴です。
素材に使われている発泡ゴムは、スタッドレスタイヤにも使用されていて耐久性に優れています。

用途
軽作業、通勤、通学、アウトドアに。
材質
本体:合成ゴム+EVA、インソール:EVA+ポリエステル、カバー部分:PU合成皮革
内容量
1足
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
寸法(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
047025266435-70-XL585-5382グレー27.5~28.0靴丈:22.5
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
047026486435-01-XL585-5416ホワイト27.5~28.0靴丈:22.5
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
047026916435-01-L585-5401ホワイト25.5~26.0靴丈:21.5
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
047033486435-45-L585-5383ブルー25.5~26.0靴丈:21.5
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする