レディース軽量プリント長靴

レディース軽量プリント長靴 - ジェイワークスプランニングレディース軽量プリント長靴 - ジェイワークスプランニングレディース軽量プリント長靴 - ジェイワークスプランニングレディース軽量プリント長靴 - ジェイワークスプランニングレディース軽量プリント長靴 - ジェイワークスプランニングレディース軽量プリント長靴 - ジェイワークスプランニングレディース軽量プリント長靴 - ジェイワークスプランニングレディース軽量プリント長靴 - ジェイワークスプランニング

◎軽くて、歩きやすい♪
◎吸汗速乾ライナーを使用
◎インソール入り
◎履き口のプリントがアクセントに♪

用途
農作業・ガーデニング/
雨の日の外出/
釣り/
洗車/
屋外での仕事や作業/
アウトドア・レジャー
色
グリーン
材質(本体)
天然ゴム・合成ゴム
質量(g)
Mサイズ片足:約520
材質(裏地)
ポリエステル
内容量
1足
注意
※【使用上の注意】
※・ジャストサイズをお選びいただくと、厚めの靴下着用時などに足首周りのゆとりが不足する場合があります。
※・釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※・ストーブ等火のそばには絶対に置かないでください。
※ 熱によりゴムが劣化するおそれがあります。
※・ご使用後は汚れを落としてから直射日光を避けて、風通しのよい場所で保管していただくようにお願いします。
※・折り曲げた状態での保管は、靴の変形や本体を劣化させる場合がありますので、おやめください。
※・足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05814537JKL-0821S約23.0
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
05814546JKL-0821M約24.0
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
05814571JKL-0821L約25.0
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする