曜日別特売

ロングレインブーツ

ロングレインブーツ - 朝倉商会ロングレインブーツ - 朝倉商会ロングレインブーツ - 朝倉商会

ちょっと長めがうれしいミドル丈のレインブーツ、Mサイズです。
雨の日はもちろん、ガーデニングやキャンプ、参観日、ショッピング等どんなシーンにもおすすめです。
長靴感が軽減されるマットな質感です。
速乾性のあるドット柄の裏地です。
サイドの英国調のラインテープがお洒落で大人可愛い印象です。
程良い3.0cmのインヒールで疲れにくく歩きやすく、スタイルアップできます。
インヒールは取り外しできるので、常に清潔に保てます。
足をすらっと見せてくれる、Vカットの履き口です。
カラーは、ブラック、ネイビー、カーキ、の3色をご用意しております。

材質
PVC
サイズ
M
サイズ(cm)
約23
容量(g)
片足約440
丈(cm)
(横)約30.5、(後ろ)29
履口回り(cm)
(内寸)約37
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GS-30020 8010019880100198GS-30020ネイビー54-1425-77
¥3,300
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
GS-30010 8010039080100390GS-30010ブラック54-1425-75
¥3,300
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
GS-30030 8010050580100505GS-30030カーキ54-1425-79
¥3,300
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする