曜日別特売

スリッパ リサ・ラーソン はりねずみワッフル L 26.0~27.0cm 洗える LS24003シリーズ

スリッパ リサ・ラーソン はりねずみワッフル L 26.0~27.0cm 洗える LS24003シリーズ - アセットスリッパ リサ・ラーソン はりねずみワッフル L 26.0~27.0cm 洗える LS24003シリーズ - アセット

柔らかなアースカラーが映えるはりねずみデザインのスリッパです。
心地よいワッフル生地なので、通気性、吸水性、保温性に優れ、年中履いていただけます。
床材は静音性に優れたポリスエードで、かかと部分に滑り止めのパッチ付きです。
手洗いで洗えます。
MとLの2サイズ展開でペアやファミリーで揃えられます。
こちらはLサイズの販売ページです

材質
甲・中:ポリエステル 底:ポリスエード
色
イエロー
適合サイズ(cm)
約26.0~27.0
アズワン品番
54-2554-02
洗濯方法
手洗いのみ可能
滑り止め加工の有無
加工あり
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80101020LS24003-Y
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする