曜日別特売

ネットワークカメラ取付金具

ネットワークカメラ取付金具 - ネグロス電工

単管パイプ等の鋼管に、ネットワークカメラの取り付けができます。
感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
ナットを緩めることでネットワークカメラ取付金具の角度を調整することができます。

用途
お客様にて機器の取付け面を調整したのち、六角ナットは確実に締め付けてください。落下の恐れがあります。締付トルクは9.8N・m[100kgf・cm]です。
適合
鋼管外径:Φ42.7~48.6
材質
表面処理:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
内容量
1組
注意
※単クランプのフランジナットの適正締付トルクは、9.8N・m[100kgf・cm]です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80103199SD-NWCTC1
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする