曜日別特売

クーピーペンシル36色セット(ブック型ケース入)

クーピーペンシル36色セット(ブック型ケース入) - サクラクレパス

折れにくく、消しやすい、全部が芯の色鉛筆。

材質(本体)
セットバコ:紙、仕切:ウレタン、ケズリ:金属・PS、消しゴム:PVC・PP・紙
質量(g)
586.5
奥行(mm)
21
縦(mm)
297
横(mm)
210
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80114146FY36K
¥3,800
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする