サクラクレパス
クーピーペンシル36色セット(ブック型ケース入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80114146
品番
FY36K
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
折れにくく、消しやすい、全部が芯の色鉛筆。
材質(本体)
セットバコ:紙、仕切:ウレタン、ケズリ:金属・PS、消しゴム:PVC・PP・紙
質量(g)
586.5
奥行(mm)
21
縦(mm)
297
横(mm)
210