曜日別特売

マイネームツイン(シュリンクパック)くろ

マイネームツイン(シュリンクパック)くろ - サクラクレパス

名前書きの定番
インキ粘度が約2倍だから布に書いてもにじみにくく、洗濯しても落ちにくいです
布・ビニール・金属・プラスチックなどへの名前書きに適しています
算数セットからゼッケンまで書ける幅広い線幅ラインナップです

材質(本体)
軸・キャップ・大先栓:PP、小先栓:PBT、細ペン先:アクリル繊維、極細ペン先:POM
質量(g)
9.03
奥行(mm)
16
縦(mm)
137
横(mm)
12
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80113401YKT-BA#49
¥150
¥129
¥142(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする