作品を整理しやすい バインダー式おえかきちょう
リングが開閉するバインダー式のおえかきちょうです。
作品の入替ができて整理しやすいです。
画用紙の追加ができるので、たくさんの作品を1冊にまとめて保管しやすいです。
作品を好みの順番に綴じられ、アルバムのように子供の成長を振り返ることができます。
おもて面が透明窓になっているので、お気に入りの作品を表紙にできます。
最大40枚の画用紙を収容できます。
別売で画用紙レフィルがあります。
- 材質(本体)
- 表紙:PP / リング:PP / 個装袋:PP
- 質量(g)
- 287.9
- 奥行(mm)
- 17
- 縦(mm)
- 270
- 横(mm)
- 375
- 内容量
- 1個
図工/美術/画材/書道 の新着商品
カテゴリ


























