PBLL-B4 作品を整理しやすい バインダー式おえかきちょう サクラクレパス 80113525

作品を整理しやすい バインダー式おえかきちょう

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80113525
品番
PBLL-B4
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

リングが開閉するバインダー式のおえかきちょうです。
作品の入替ができて整理しやすいです。
画用紙の追加ができるので、たくさんの作品を1冊にまとめて保管しやすいです。
作品を好みの順番に綴じられ、アルバムのように子供の成長を振り返ることができます。
おもて面が透明窓になっているので、お気に入りの作品を表紙にできます。
最大40枚の画用紙を収容できます。
別売で画用紙レフィルがあります。

材質(本体)
表紙:PP / リング:PP / 個装袋:PP
質量(g)
287.9
奥行(mm)
17
縦(mm)
270
横(mm)
375

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする