曜日別特売
WK2005-WH 折りたたみ踏み台 ステップラダー 耐荷重150kg SIS 80106096

WK2005-WH 折りたたみ踏み台 ステップラダー 耐荷重150kg SIS 80106096
WK2005-WH 折りたたみ踏み台 ステップラダー 耐荷重150kg SIS 80106096
WK2005-WH 折りたたみ踏み台 ステップラダー 耐荷重150kg SIS 80106096
WK2005-WH 折りたたみ踏み台 ステップラダー 耐荷重150kg SIS 80106096
WK2005-WH 折りたたみ踏み台 ステップラダー 耐荷重150kg SIS 80106096
WK2005-WH 折りたたみ踏み台 ステップラダー 耐荷重150kg SIS 80106096
WK2005-WH 折りたたみ踏み台 ステップラダー 耐荷重150kg SIS 80106096
WK2005-WH 折りたたみ踏み台 ステップラダー 耐荷重150kg SIS 80106096
WK2005-WH 折りたたみ踏み台 ステップラダー 耐荷重150kg SIS 80106096
WK2005-WH 折りたたみ踏み台 ステップラダー 耐荷重150kg SIS 80106096
WK2005-WH 折りたたみ踏み台 ステップラダー 耐荷重150kg SIS 80106096

折りたたみ踏み台 ステップラダー 耐荷重150kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品4日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード80106096品番WK2005-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

見た目がさらにスタイリッシュ、軽量化して扱いやすくなりました!
高いところに手が届く、暮らしに役立つ3段ステップラダー(ハシゴ)。
エアコン清掃や照明・カーテンの付け替えに大活躍!
最上段は約67.8cmの高さ!一気に高い位置まで昇ることができます。
安定して作業性が行えるよう、脚底にグリップパターンを配置。
ステップロックは確実に固定できるはめ込み型で、フレーム結合部の凹凸を減らすことで手を挟むリスクを軽減!
折りたたむと4.4cmの薄型に!すき間収納に特化したつくりになっています。

色
ホワイト
材質
スチール、TPR
質量(kg)
5
耐荷重(kg)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40.3×69.3×85.3 (閉脚時:40.3×4.4×92)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
40.3×69.3×85.3、40.3×4.4×92(閉脚時)
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※商品サイズ・重量・内容量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※風の強い場所や傾斜がある場所、雨天時の使用は危険ですのでしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする