曜日別特売

ドライメッシュTシャツ

ドライメッシュTシャツ - 川島商事

肌触り・吸水速乾性を兼ね備えたすぐれもの。スポーツ・ユニフォームなど様々なシーンに対応します。身体に触れる裏側の綿素材が汗を吸収し、表側のポリエステルカノコ生地が汗を発散させる構造で、適度な通気性と着心地の良さを実現しました。

仕様
【脇】横割り
素材
【両面編み】表:ポリエステル100% / 裏:綿100%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
色
身幅(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8010337515853ブラック130(JM)3953
¥2,200
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
8010346115850オレンジLL5878
¥2,200
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
8010347915850イエローS4966
¥2,200
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
8010368015850グリーン5L7085
¥3,100
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
8010375915853グリーン130(JM)3953
¥2,200
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
8010409115850レッドS4966
¥2,200
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
8010411815850グレーS4966
¥2,200
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
8010424915850オレンジ3L6281
¥2,200
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする