曜日別特売
PSD-A120W48 DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ) Advantech(アドバンテック) 80105220

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSD-A120W48 DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ) Advantech(アドバンテック) 80105220
PSD-A120W48 DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ) Advantech(アドバンテック) 80105220

DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は電力・関連資料・出力など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電力(W)
120
出力
DC/48
注文コード
80105220
品番
PSD-A120W48
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

【PSD-Aシリーズ】(金属筐体モデル)
・40W/120Wラインアップを展開し、幅広い用途に対応
・スリム金属筐体設計
・85~264VAC / 110~375VDC入力対応
・150%ピーク負荷対応(3秒)
・高温環境下でも安定動作
・60℃フルロード対応
・過電圧・過電流保護機能搭載
=========================================================
【IPS-D22シリーズ】(樹脂筐体モデル)
・コンパクト樹脂筐体設計で省スペース設置に最適
・12V / 24V / 48V出力モデルをラインアップ
・85~264VAC / 100~375VDC入力対応
・50℃フルロード対応
・-30℃コールドスタート対応
・LED表示-DC OK表示LED(緑色)/出力低電圧表示LED(赤色)
・出力電圧調整機能搭載(V.Adjust)
・OVP / SCP / OCP / OTP保護機能搭載
=========================================================
下記のモデル構成は参考用です。全モデルの組み合わせに対応できるとは限りません。
対応可能モデルはアドバンテックジャパンのWebサイトで確認することができます。
---------------------------------
PSD-A(1)W(2)
IPS-D22A(1)W(2)V
(1)数字のところは、電力(単位:W)を示してます。
(2)数字のところは、出力電圧(単位:VDC)を示してます。

材質
金属
出力
DC/48
電力(W)
120
定格電流(A)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品Daisy Chainを対応できません。
※負荷電源供給または遮断直後は本体に触れないでください。
※EN60715規格の35mmDINレールに取り付けできます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする