ASUS NUC 15 Lite(Raptor Lake/Win11 Pro/WiFi6E/BT)
9/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
インテルCPU搭載のミニPC。コンパクトな設計で、オフィスや省スペースでの利用に最高の選択肢。
- メモリー容量
- 8GB
- 使用CPU
- INTEL U300
- OS
- Win11 Pro
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- 5.3
- 映像出力
- USB 4 Type-C with DisplayPort 2.1、HDMI
- SSD
- 128GB
- 有線LAN
- 2.5G
- 無線LAN
- Wi-Fi 6E
- USB
- USB 3.2 Gen2×2 Type-C×1(前面)/ USB 3.2 Gen2 Type-A×3 (前面×2、後面×1)/ USB 2.0 Type-(後面)×1/ USB 4 Type-C with DisplayPort 2.1×1(後面)
- 内容量
- 1台
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
カテゴリ











