曜日別特売
9/25より値下げ!現場を応援
BNUC15CRLIP051CJ ASUS NUC 15 Lite(Raptor Lake/Win11 Pro/WiFi6E/BT) ASUS(エイスース) 80116867

ASUS NUC 15 Lite(Raptor Lake/Win11 Pro/WiFi6E/BT)

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80116867
品番
BNUC15CRLIP051CJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)値下げ
¥129,800

インテルCPU搭載のミニPC。コンパクトな設計で、オフィスや省スペースでの利用に最高の選択肢。

メモリー容量
8GB
使用CPU
INTEL U300
OS
Win11 Pro
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
5.3
映像出力
USB 4 Type-C with DisplayPort 2.1、HDMI
SSD
128GB
有線LAN
2.5G
無線LAN
Wi-Fi 6E
USB
USB 3.2 Gen2×2 Type-C×1(前面)/ USB 3.2 Gen2 Type-A×3 (前面×2、後面×1)/ USB 2.0 Type-(後面)×1/ USB 4 Type-C with DisplayPort 2.1×1(後面)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする