BOSCH(ボッシュ)
メジャーリングツールセット3ピース
測定・マーキングに便利な3アイテムをセットにした商品です。
用途
測定作業
色
ブラック(建築用シャープペン芯カラー)
寸法(cm)
水平器:25
精度(mm/m)
水平器:0.5
内容量
1式
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80115108
1600A02W7S
¥
6,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください