※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOSCH(ボッシュ)
メジャーリングツールセット3ピース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
80115108
品番
1600A02W7S
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
測定・マーキングに便利な3アイテムをセットにした商品です。
用途
測定作業
色
ブラック(建築用シャープペン芯カラー)
寸法(cm)
水平器:25
精度(mm/m)
水平器:0.5
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。