UAG-IPDA13M4-MTA-BK UAG製 13インチiPad Air(M4)用ケース Metropolis Tact.Armr UAG 80116350

UAG-IPDA13M4-MTA-BK UAG製 13インチiPad Air(M4)用ケース Metropolis Tact.Armr UAG 80116350
UAG-IPDA13M4-MTA-BK UAG製 13インチiPad Air(M4)用ケース Metropolis Tact.Armr UAG 80116350
UAG-IPDA13M4-MTA-BK UAG製 13インチiPad Air(M4)用ケース Metropolis Tact.Armr UAG 80116350
UAG-IPDA13M4-MTA-BK UAG製 13インチiPad Air(M4)用ケース Metropolis Tact.Armr UAG 80116350

UAG製 13インチiPad Air(M4)用ケース Metropolis Tact.Armr

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80116350
品番
UAG-IPDA13M4-MTA-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のアクセサリーを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。
持ちやすく滑りにくい抜群の機能性をもちながら、360°どこから落としても完璧な耐衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。
フォリオタイプのカバースタンドを備え、スタンド部分は調節がっ可能。持ち運び時にはカバーとして使用でき、オートウェイクアップ/スリープ機能に対応しています。

材質
TPU、PU、マグネット
質量(g)
471
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
232×16×290
対応機種
13インチiPad Air(M4)
機能
ApplePencilホルダー、角度調節、オートウェイクアップ/スリープ、耐衝撃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする