UAG製 Surface Laptop 13インチ(第1世代)用ケース PLYO(アイス)
アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のアクセサリーを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。
耐衝撃性とデザインの両立を目指して作られたスタイリッシュでユニセックスなクリアケース。バッグへの出し入れを考慮し滑りにくく羽のように軽くて薄いノートPC用ケースは落下時に最も衝撃を受ける角の部分にエアクッションを搭載。柔らかな空気のクッションが衝撃を緩和します。
- 性能
- 168時間の医療グレードテスト済(消毒液へ浸す・乾燥を繰り返し、色・変色・伸縮性をもとの素材か変化がないか比較)
- 材質
- TPU、PC
- 質量(g)
- 435
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 293×222×25
- 対応機種
- Surface Laptop 13インチ(第1世代)
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ



























