UAG-SFLPT13-Y-IC UAG製 Surface Laptop 13インチ(第1世代)用ケース PLYO(アイス) UAG 80116368

UAG-SFLPT13-Y-IC UAG製 Surface Laptop 13インチ(第1世代)用ケース PLYO(アイス) UAG 80116368
UAG-SFLPT13-Y-IC UAG製 Surface Laptop 13インチ(第1世代)用ケース PLYO(アイス) UAG 80116368
UAG-SFLPT13-Y-IC UAG製 Surface Laptop 13インチ(第1世代)用ケース PLYO(アイス) UAG 80116368
UAG-SFLPT13-Y-IC UAG製 Surface Laptop 13インチ(第1世代)用ケース PLYO(アイス) UAG 80116368

UAG製 Surface Laptop 13インチ(第1世代)用ケース PLYO(アイス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80116368
品番
UAG-SFLPT13-Y-IC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のアクセサリーを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。
耐衝撃性とデザインの両立を目指して作られたスタイリッシュでユニセックスなクリアケース。バッグへの出し入れを考慮し滑りにくく羽のように軽くて薄いノートPC用ケースは落下時に最も衝撃を受ける角の部分にエアクッションを搭載。柔らかな空気のクッションが衝撃を緩和します。

性能
168時間の医療グレードテスト済(消毒液へ浸す・乾燥を繰り返し、色・変色・伸縮性をもとの素材か変化がないか比較)
材質
TPU、PC
質量(g)
435
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
293×222×25
対応機種
Surface Laptop 13インチ(第1世代)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする