曜日別特売

シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ K熱電対付

シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ K熱電対付 - CoolHeatシリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ K熱電対付 - CoolHeatシリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ K熱電対付 - CoolHeatシリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ K熱電対付 - CoolHeat

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。
柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。
対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
K熱電対付です。

電圧(V)
100
連続使用温度(℃)
200
リード線長さ(mm)
【K熱電対】1000
発熱密度(W/cm2)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※被加熱物の凹凸のない面に、全面を密着または接着させてご使用ください。
※リード線取り出し部には圧力をかけられません。
※単品で温度制御はできません。温調器に接続してご使用ください。
※防爆、防水、自己制御式ではありません。引火性のガスやガソリン等のある場所でのご使用は絶対にしないで下さい。又、高温になる為、周辺の環境や火傷等には十分注意してご使用下さい。
※ヒーターの切断、穴あけ等は出来ません。感電の恐れがあり危険ですので、絶対に行わないで下さい。
※曲げ半径15mm以上でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全78種類を絞り込む
電力(W)
幅(mm)
長さ(mm)
78種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79878456SRH1-SK1500505015045
11,300
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80119886SRH1-SK250400400250600
23,000
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80119895SRH1-SK05080080050240
15,800
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80119911SRH1-SK150600600150540
18,800
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80119947SRH1-SK2000505020060
11,500
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80119981SRH1-SK100500500100300
14,800
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120017SRH1-SK150350350150315
15,200
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120026SRH1-SK150300300150270
14,500
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120051SRH1-SK100300300100180
13,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120060SRH1-SK200450450200540
20,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120105SRH1-SK200300300200360
15,600
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120130SRH1-SK200100100200120
12,200
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120139SRH1-SK1000505010030
11,100
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120157SRH1-SK0501001005030
11,100
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120166SRH1-SK0502002005060
11,500
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120175SRH1-SK050050505015
11,000
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120209SRH1-SK300450450300810
27,400
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120218SRH1-SK300200200300360
15,600
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120227SRH1-SK05045045050135
12,600
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120236SRH1-SK3006006003001080
32,100
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120245SRH1-SK250200200250300
14,800
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120270SRH1-SK300400400300720
26,400
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120288SRH1-SK150200200150180
13,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120315SRH1-SK300150150300270
14,500
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120376SRH1-SK250150150250225
13,800
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120385SRH1-SK150400400150360
15,600
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120401SRH1-SK200250250200300
14,800
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120410SRH1-SK0501501505045
11,300
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120419SRH1-SK200150150200180
13,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120428SRH1-SK100400400100240
13,900
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120437SRH1-SK05035035050105
12,100
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120446SRH1-SK10015015010090
12,000
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120498SRH1-SK100800800100480
17,700
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120516SRH1-SK150450450150405
16,300
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120541SRH1-SK250350350250525
20,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120595SRH1-SK200400400200480
17,300
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120611SRH1-SK150800800150720
26,100
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120620SRH1-SK3008008003001440
38,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120629SRH1-SK3000505030090
12,000
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120647SRH1-SK100700700100420
16,500
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120656SRH1-SK200800800200960
32,400
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120665SRH1-SK0503003005090
12,000
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120681SRH1-SK05060060050180
14,600
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120690SRH1-SK250300300250450
17,000
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120708SRH1-SK200700700200840
29,000
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120735SRH1-SK250250250250375
16,000
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120778SRH1-SK150500500150450
17,000
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120787SRH1-SK100250250100150
12,800
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120805SRH1-SK150700700150630
23,000
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120830SRH1-SK05050050050150
12,800
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする