曜日別特売
SRH1-SK050800 シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ K熱電対付 CoolHeat 80119895

※参考画像です

SRH1-SK050800 シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ K熱電対付 CoolHeat 80119895
SRH1-SK050800 シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ K熱電対付 CoolHeat 80119895

シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ K熱電対付SRH1-SK050800

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃16日以内出荷とは
電力(W)240
240
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
180
210
225
270
300
315
360
375
405
420
450
480
525
540
600
630
675
720
750
810
840
900
960
1050
1080
1200
1260
1440
幅(mm)50
長さ(mm)800
内容量1個注文コード80119895品番SRH1-SK050800
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。
柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。
対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
K熱電対付です。

長さ(mm)
800
幅(mm)
50
電力(W)
240
電圧(V)
100
連続使用温度(℃)
200
リード線長さ(mm)
【K熱電対】1000
発熱密度(W/cm2)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:(0.1MB)
注意
※被加熱物の凹凸のない面に、全面を密着または接着させてご使用ください。
※リード線取り出し部には圧力をかけられません。
※単品で温度制御はできません。温調器に接続してご使用ください。
※防爆、防水、自己制御式ではありません。引火性のガスやガソリン等のある場所でのご使用は絶対にしないで下さい。又、高温になる為、周辺の環境や火傷等には十分注意してご使用下さい。
※ヒーターの切断、穴あけ等は出来ません。感電の恐れがあり危険ですので、絶対に行わないで下さい。
※曲げ半径15mm以上でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする