サンクラフト
シェフズモア ロングシリコンヘラ一体型 CFM-01
シェフの声を形にしたシリコーンヘラ。一体型で衛生的、業務の現場で活躍する42cmのロングサイズ。耐熱性の高いシリコーン製なのでジャムやカスタードなどの加熱調理も安心です。食器洗浄機対応。
材質
芯部:ステンレス
材質(本体)
シリコンゴム
幅W×全長(mm)
70×420
コード
764003000
耐熱温度(℃)
270
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80127401
-
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください