- シェフズモア ロングシリコンヘラ一体型 CFM-01 サンクラフト 80127401

シェフズモア ロングシリコンヘラ一体型 CFM-01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80127401
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

シェフの声を形にしたシリコーンヘラ。一体型で衛生的、業務の現場で活躍する42cmのロングサイズ。耐熱性の高いシリコーン製なのでジャムやカスタードなどの加熱調理も安心です。食器洗浄機対応。

材質
芯部:ステンレス
材質(本体)
シリコンゴム
幅W×全長(mm)
70×420
コード
764003000
耐熱温度(℃)
270

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする