一酸化炭素探知機

一酸化炭素探知機 - 光明理化

応答時間が早い
測定結果の判定をカラーで表示
結果を10回分記録
小型・軽量
NOxフィルタ付サンプリングプローブ、ストレートノズル、フード付ノズル付き
プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利

仕様
●原理:定電位電解式(センサー型式KCS-5TX)●最小桁表示:0.001% (10ppm)●採気方式:吸引式●濃度表示:液晶デジタル
電源
単3形 アルカリ乾電池(LR6) 4本
連続使用時間
連続測定:約16時間 平均測定:1800回 新品電池を使用し無警報の場合。電池メーカー、周囲条件により連続使用時間が異なる場合があります
応答時間
90%応答 15秒以内 サンプリングガス吸引口より(20℃において)
測定レンジ
0.000~0.500%
対象ガス
排気ガス中の一酸化炭素(CO)
判定方法
濃度値と判定表示、ブザー音、カラー画面
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80128941TX-007
¥210,000
¥209,800
¥230,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする