曜日別特売

PGYTECH OneGo Lite バックパック 12L (マットブラック)

PGYTECH OneGo Lite バックパック 12L (マットブラック) - PGYTECHPGYTECH OneGo Lite バックパック 12L (マットブラック) - PGYTECHPGYTECH OneGo Lite バックパック 12L (マットブラック) - PGYTECHPGYTECH OneGo Lite バックパック 12L (マットブラック) - PGYTECH

複数のカラーを展開。従来のカメラバッグらしさを抑えたミニマルなデザインで、通勤など日常使いにもなじみます。
移動しやすさを追求した設計で、12Lモデルは本体重量わずか0.77kgです。
ノートPC用の独立コンパートメントを備え、さっと出し入れできます。さらに、マウスなど周辺機器を整理できる面ファスナー式のオーガナイザーポケット付きです。
左右どちらからも取り出せる両サイドオープン設計。バッグを下ろさずに、カメラやレンズへ素早く手が届きます。
内部の仕切りはすべて取り外し可能。カメラ収納だけでなく、普段使いのバックパックとしてもスムーズに使い分けできます。
スタイリッシュ、軽量そして自由な収納
毎日にちょうど良いバックパック 街撮りや旅にフィットする軽量設計で、スタイリッシュさと使いやすさを両立します。
軽量設計で、撮影も身軽に 12Lは0.77kg、16Lは0.99kgと軽量で、1日中持ち歩いても負担になりにくい設計です。
創作をもっと自由にする、拡張性の高い設計 用途に合わせて収納を切り替えられ、撮影から日常まで幅広く対応します。
デュアルクイックアクセス設計で、効率的に撮影 両サイドからカメラ・レンズにアクセス可能
一日中快適 幅広で厚みのあるショルダーストラップ、通気性バックパネル
撥水ファブリック 耐久性に優れ、汚れも拭き取りやすく、さまざまな環境で安心して使えます。
自分らしさを、もっと自由に TagPort インターフェースを搭載し、Crocs のデコレーションアクセサリーやチャームに対応。自由に組み合わせて、自分だけのスタイルや個性を表現できます。
細部にまで宿る、こだわりの設計 ショルダーストラップにカメラクリップ用クイックアタッチポイント、自立時の安定性と耐衝撃性を高めた補強ベース、快適な握り心地の、耐久性に優れたウーブンハンドル、耐水仕様の YKK® ファスナー、盗難対策に配慮した隠し AirTag ポケット

セット内容
OneGo Lite Backpack 12L ×1、仕切り ×1、仕切りインサート ×1、デコレーションプルタブ ×1
材質
表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%
色
マットブラック
外寸(mm)
370×280×160
本体質量(kg)
0.85(仕切りあり)、0.77(仕切りなし)
内寸(mm)
360×260×130
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80151386P-CB-613
¥14,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする