PL ローラーバッグ TOUGH83
IP67規格に準拠し、ほこりや湿気に耐えるように作られており最適な耐衝撃性と衝撃吸収性を備え、高温、低温の過酷温度にも耐えるハードケース。
- 用途
- 三脚やライティングスタンドも入るゆとりの収納量79L、大型ビデオ三脚、複数のライティングスタンド、スライダーなどの収納・運搬に
- 質量(kg)
- 7.7
- 容量(L)
- 79
- 規格
- (認定)IP67
- 内寸(cm)
- 39.9×26.0×76.3
- 外寸(cm)
- 46.6×27.9×83.2
- 内容量
- 1個
注意
※【不可】機内持ち込み対象外 / インサート・保護フォームは付属していませんカメラアクセサリ の新着商品
カテゴリ


































