FLX SG2BK FLX スリングバッグ2

FLX SG2BK FLX スリングバッグ2 - Nikon(ニコン)FLX SG2BK FLX スリングバッグ2 - Nikon(ニコン)FLX SG2BK FLX スリングバッグ2 - Nikon(ニコン)FLX SG2BK FLX スリングバッグ2 - Nikon(ニコン)FLX SG2BK FLX スリングバッグ2 - Nikon(ニコン)FLX SG2BK FLX スリングバッグ2 - Nikon(ニコン)FLX SG2BK FLX スリングバッグ2 - Nikon(ニコン)

【フレックス・シリーズ】身体にフィットして持ち運びしやすい、拡張も可能なスリングタイプ。
初代FLXスリングバッグのデザインと機能性をそのままに、より耐久性が向上した新素材でリニューアル。
身体にフィットする斜めがけで動きやすく、快適に移動できるのはもちろん、バッグをかけたままでも撮影に集中できます。取り外し可能なインナーボックスやポケットも充実。両端のサイドファスナーを開いてマチを広げると、収納量を増やすこともできます。
カメラバッグとしての機能性と、どんな服装にも合わせやすいようシンプルさにこだわった「フレックス・シリーズ」。
軽量で使いやすく、いつもの撮影から旅行などのイベント時まで幅広いシーンで活躍します。デイリーユースにもおすすめです。

セット内容
ショルダーパッド、インナーボックス
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約535
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)470×240×125
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(サイド、フロントポケット含む)約505×270×175
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61755045FLXSG2BK
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする