PL ローラーバッグ TOUGH55

PL ローラーバッグ TOUGH55 - ManfrottoPL ローラーバッグ TOUGH55 - ManfrottoPL ローラーバッグ TOUGH55 - ManfrottoPL ローラーバッグ TOUGH55 - ManfrottoPL ローラーバッグ TOUGH55 - ManfrottoPL ローラーバッグ TOUGH55 - ManfrottoPL ローラーバッグ TOUGH55 - ManfrottoPL ローラーバッグ TOUGH55 - Manfrotto

耐衝撃性に優れた素材を使用したハードケース。保護性の高い可動式仕切りで機材を保護。機材保護用のインサートは取り外し可能。

用途
機内持込可能なカメラ機材用ハードケースローラーバッグ。カメラ本体・レンズの安全な運搬に最適。
付属品
三脚ホルダー
質量(kg)
4.6
容量(L)
22
規格
(認定)IP67/STANAG4280/DEF STAN81-41
内寸(cm)
26.0×17.0×50.0
外寸(cm)
35.0×22.5×55.0
内容量
1個
注意
※主要エアライン機内持ち込みサイズ
※各航空会社の規定は、急遽変更される事もありますので、事前にご利用の航空会社に確認される事をお勧めします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824906MB PL-RL-TH55
¥65,909
¥52,980
¥58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする